LED照明拡大鏡 LSK-Fワイド

LED照明拡大鏡 LSK-Fワイド オーツカ光学

タイプフリーアーム 消費電力(W)19 電源AC100V~240V 50/60Hz クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源LED×80個 レンズサイズ(mm)150 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
倍率
焦点距離
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10226378 LSK-F WIDE 2X 3.7 2 150
102,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
10226387 LSK-F WIDE 3X 3.8 3 120
105,500
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
10226396 LSK-F WIDE 4X 4.2 4 100
112,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする