生物顕微鏡

生物顕微鏡 カートン

鏡筒長(mm)160 焦点調整ステージ上下式 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ステージ寸法(mm)
コンデンサー(開口数)
全質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10227902 M9235 単眼 40x~600x 4x、10x、40x(緩衝装置付) WF10x、WF15x 接眼筒傾斜角45°・360°回転式 粗・微動ハンドル 二軸式 109×119 レンズ式 0.65 円盤絞り 反射ミラー:平・凹面鏡/Φ42mm 173mm×192mm×413mm 約2.6 約5.0 ダストカバー、レンチ
48,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
10227918 M9261 単眼 40x~600x 4x、10x、40x(緩衝装置付):セミプラン WF10x、WF15x (EW15x) 接眼筒傾斜角30°・360°回転式 粗・微動ハンドル 一軸式 141×131 アッベ式 1.25 虹彩絞り 無段階調光式、ハロゲン電球(6V 20W) 365mm×200mm 約6.1 - ダストカバー、スペア電球(6V20Wハロゲン)、スペアヒューズ、ホワイト・ブルーフィルター、レンチ
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
10227927 M9260 単眼 40x~1500x 4x、10x、40x(緩衝装置付):セミプラン、100x(緩衝装置付) WF10x、WF15x (EW15x) 接眼筒傾斜角30°・360°回転式 粗・微動ハンドル 一軸式 141×131 アッベ式 1.25 虹彩絞り 無段階調光式、ハロゲン電球(6V 20W) 365mm×200mm 約6.2 - ダストカバー、スペア電球(6V20Wハロゲン)、スペアヒューズ、液浸オイル、ホワイト・ブルーフィルター、レンチ
128,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
10227936 M9265 双眼 40x~600x 4x、10x、40x(緩衝装置付):セミプラン WF10x(2個)、WF15x (EW15x)(2個) 接眼筒傾斜角30°・360°回転式 粗・微動ハンドル 一軸式 141×131 アッベ式 1.25 虹彩絞り 無段階調光式、ハロゲン電球(6V 20W) 370mm×200mm 約6.6 - ダストカバー、スペア電球(6V20Wハロゲン)、スペアヒューズ、ホワイト・ブルーフィルター、レンチ
208,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
10227945 M9264 双眼 40x~1500x 4x、10x、40x(緩衝装置付):セミプラン、100x(緩衝装置付) WF10x(2個)、WF15x (EW15x)(2個) 接眼筒傾斜角30°・360°回転式 粗・微動ハンドル 一軸式 141×131 アッベ式 1.25 虹彩絞り 無段階調光式、ハロゲン電球(6V 20W) 370mm×200mm 約6.7 - ダストカバー、スペア電球(6V20Wハロゲン)、スペアヒューズ、液浸オイル、ホワイト・ブルーフィルター、レンチ
188,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
37410317 M9262 三眼 40x~1500x 4x、10x、40x(緩衝装置付):セミプラン、100x(緩衝装置付) WF10x(2個)、WF15x (EW15x)(2個) 接眼筒傾斜角30°・360°回転式 粗・微動ハンドル 一軸式 141×131 アッベ式 1.25 虹彩絞り 無段階調光式、ハロゲン電球(6V 20W) 450mm×200mm 約7.2 - ダストカバー、スペア電球(6V20Wハロゲン)、スペアヒューズ、CCD直焦アダプター、ホワイト・ブルーフィルター、レンチ
158,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37410301 M9263 三眼 40x~600x 4x、10x、40x(緩衝装置付):セミプラン WF10x(2個)、WF15x (EW15x)(2個) 接眼筒傾斜角30°・360°回転式 粗・微動ハンドル 一軸式 141×131 アッベ式 1.25 虹彩絞り 無段階調光式、ハロゲン電球(6V 20W) 370mm×200mm 約7.1 - ダストカバー、スペア電球(6V20Wハロゲン)、スペアヒューズ、液浸オイル、CCD直焦アダプター、ホワイト・ブルーフィルター、レンチ
178,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする