#110-7 ノウシユクPHヒヨウジユンエキ 500MLイリ
用途一般用
仕様希釈して使用
トラスコ品番838-2960
容量(mL)500
質量(g)600
名称濃縮中性リン酸塩標準液
pH値6.86
内容量1個
注意
※pH値は原液1容量を純水4容量で希釈したときの値です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02