#9551-20D D-5X ボウスイシンセキガタDOセンサ2Mソウクミ
水深2mまでの没水測定が可能です。
ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
仕様防水形
トラスコ品番838-2840
セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ
測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)
質量(g)650
使用温度範囲(℃)0~40
シリーズD-5Xシリーズ
応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
内容量1個
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02