デジタル・クランプメーター
多機能付2000Aクランプ・メータ
低価格でIEC61010-1 CAT III600V準拠
仕様
CT窓径55mm
電源UM-4(単4)2本、オートパワーオフ
寸法・重量70(W)×240(H)×34(D)mm 450g
測定範囲交流電流:0~20A/200A/2000A(50/60Hz)(マニュアルレンジ)
交流電圧:2V~600V(オートレンジ)
直流電圧:200mV~600V(オートレンジ)
抵抗:200Ω~20MΩ(オートレンジ)
導通:2KΩ
ダイオードテスト:2V
付属品ハードケース、テストリード
許容誤差±1.2%rdg±10dgt(交流電流)
最小表示値0.01A、0.1A、1A(2000Aレンジ)
トラスコ品番838-4975
内容量1個
電源UM-4(単4)2本、オートパワーオフ
寸法・重量70(W)×240(H)×34(D)mm 450g
測定範囲交流電流:0~20A/200A/2000A(50/60Hz)(マニュアルレンジ)
交流電圧:2V~600V(オートレンジ)
直流電圧:200mV~600V(オートレンジ)
抵抗:200Ω~20MΩ(オートレンジ)
導通:2KΩ
ダイオードテスト:2V
付属品ハードケース、テストリード
許容誤差±1.2%rdg±10dgt(交流電流)
最小表示値0.01A、0.1A、1A(2000Aレンジ)