交流・直流両用電位計
裸部のAC/DC電圧を正確に表示
コードの上から直流電圧表示・極性判定可能
極性判定 +・-で表示
使用回路電圧
AC使用回路電圧:500V
DC使用回路電圧:400V/200V
測定範囲
DC使用回路電圧:400V/200V
直流電圧:0~200V/400V
交流電圧:0~500V
付属品
交流電圧:0~500V
ソフトケース
取扱説明書
寸法(mm)34(W)×153(H)×24(D)mm
質量(g)60
レンジ切替3レンジマニュアル(交流1レンジ、直流2レンジ)
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し結露がない事)
電源ボタン電池LR-44、またはSR-44×2
電池寿命(時間)連続約60時間(LR-44において)
内容量1個
取扱説明書
その他測定用品 の新着商品
