ステンレス コネクティングリンク 線径10mm長さ30mm
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3425
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)60
種類リングキャッチ
寸法L(mm)30
寸法D(mm)10
寸法W(mm)14.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)2.94
内容量1個
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。