ステンレス コネクティングリンク 線径16mm長さ48mm

ステンレス コネクティングリンク 線径16mm長さ48mm 水本機械製作所

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3428 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)259 種類リングキャッチ 寸法L(mm)48 寸法D(mm)16 寸法W(mm)24 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)7.84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10234245 CN-16
6,240
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする