ステンレス コネクティングリンク 線径8mm長さ24mm
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3431
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)35
種類リングキャッチ
寸法L(mm)24
寸法D(mm)8
寸法W(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
内容量1個
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。