ステンレス ネジ止めJジョイント 線径10mm長さ40mm
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-3443
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)78
種類リングキャッチ
寸法L(mm)40
寸法H(mm)35
レンチサイズ(mm)2
寸法D(mm)10
寸法W(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
内容量1個