清水 清水の 建築金物 清水の 換気口 清水の レジスター S型レジスター200×250アイボリー S型レジスター200×250アイボリー 注文コード 10666346 シンプルにスライドできる、室内用換気孔です。 通過空気量を調整する装置です。 用途室内用の換気孔となります、空気調和用の温風や冷風の吹き出し口などにも、通過空気量を調整する装置です 材質樹脂P.S トラスコ品番849-3695 高さ(mm)25 質量(g)315 縦(mm)250 横(mm)300 使用ビス径(mm)3.5 内容量1セット(2個) 特価 本日6月17日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IK-S-200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10666346 IK-S-200 ¥3,560 ¥2,288 ¥2,288 ¥2,517 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 換気口 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ep30NB/em8出隅 日本住環境 税込¥10,118 ¥9,198 ep30NB/em8ジョイント 日本住環境 税込¥10,448 ¥9,498 スクウェアフローS 日本住環境 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ EPコーナーブラケットS 日本住環境 税込¥9,788 ¥8,898 em軒アリ8 日本住環境 税込¥38,478 ¥34,980 ep45軒ゼロSⅡジョイント 日本住環境 税込¥15,378 ¥13,980 ep30軒アリNK用エンドキャップ 日本住環境 税込¥10,448 ¥9,498 笠木天端コーナー 日本住環境 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ep30NB/em8入隅 日本住環境 税込¥10,118 ¥9,198 笠木天端スペーサーN 日本住環境 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ SEV-15用エンドキャップ 日本住環境 税込¥2,528 ¥2,298 ep30軒アリNK 日本住環境 税込¥75,878 ¥68,980 フロアスリッター300 日本住環境 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ ep30軒アリNB 日本住環境 税込¥58,278 ¥52,980 NKM60型 固定ガラリ 浜国 税込¥9,898~ ¥8,998~ ep30NB/em8エンド 日本住環境 税込¥10,448 ¥9,498 EPジョイントブラケット 日本住環境 税込¥15,378 ¥13,980 フロアスリッターMAX 日本住環境 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ スクウェアフローA 日本住環境 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ep30軒アリK用出隅コーナー材 日本住環境 税込¥10,118 ¥9,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物換気口レジスター角型レジスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レジスター」にはこんなカテゴリがあります 丸型レジスター 角型レジスター シェアする マイページ 最近見た商品