ガラリ150×200

ガラリ150×200 清水

壁に水が伝わりにくい新機能のガラリです。

用途室外用の換気孔 材質樹脂P.S 仕様水切り付き、汚れ防止、雨水防止 トラスコ品番849-3661 高さ(mm)26 質量(g)162.9 縦(mm)200 横(mm)250 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10666355 GA-150I
2,060
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする