ガラリ200×250

ガラリ200×250 清水

壁に水が伝わりにくい新機能のガラリです。

用途外部に対して目隠しをしながら換気できます トラスコ品番849-3662 高さ(mm)31 質量(g)275.6 縦(mm)250 横(mm)300 取付可能寸法(mm)200×250 使用ビス(mm)3.5 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10666364 GA-200I
3,900
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする