水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の チェーン アルミカラーチェーン ゴールド 30m 線径6mm アルミカラーチェーン ゴールド 30m 線径6mm 注文コード 10235846 質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。 用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0285 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)7 内長P(mm)36 内幅W(mm)10.0 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AL-6G 長さ(m) 選択解除 30 線径d(Φmm) 選択解除 6.0 使用荷重(kN) 選択解除 1.76 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10235846 AL-6G 30 6.0 1.76 ¥72,000 ¥58,980 ¥58,980 ¥64,878 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボールチェーン用カップリング 友屋 税込¥1,428~ ¥1,298~ ステンレスボールチェーン 友屋 税込¥10,998~ ¥9,998~ ステンアイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥1,037~ ¥943~ SUS ロングアイBT 大阪魂 税込¥2,499~ ¥2,272~ ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ インカヘビーラウンドスリング HRS500 大洋製器工業 税込¥186,780~ ¥169,800~ インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 税込¥3,738~ ¥3,398~ インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ ステンレス雑用ロングチェーン 関西マリーン 税込¥51,678~ ¥46,980~ ステンアイBT(UNC 大阪魂 税込¥1,467~ ¥1,334~ SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 税込¥2,279~ ¥2,072~ インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 税込¥4,838~ ¥4,398~ インカヘビーラウンドスリング HRS400 大洋製器工業 税込¥153,780~ ¥139,800~ ステンレス ヘビーリンク 友屋 税込¥2,198~ ¥1,998~ 鉄マンテルチェーン 友屋 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ インカヘビーラウンドスリング HRS630 大洋製器工業 税込¥252,780~ ¥229,800~ NクリスタルアイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS 316LアイBT 大阪魂 税込¥2,274~ ¥2,067~ インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーン雑用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーン」にはこんなカテゴリがあります 雑用チェーン 足場吊りチェーン ボールチェーン チェーンホルダー チェーン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品