アルミカラーチェーン ブルー 15m 線径8mm

アルミカラーチェーン  ブルー 15m 線径8mm 水本機械製作所

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0302 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 チェーン線径(Φmm)8.0 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10235977 AL-8B 15 8.0 2.74
67,500
66,980
73,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする