アルミカラーチェーン ブルー 30m 線径6mm

アルミカラーチェーン  ブルー 30m 線径6mm 水本機械製作所

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0282 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)7 内長P(mm)36 内幅W(mm)10.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10236013 AL-6B 30 6.0 1.76
72,000
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする