水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の チェーン アルミカラーチェーン レモンイエロー 30m 線径5mm アルミカラーチェーン レモンイエロー 30m 線径5mm 注文コード 10236083 質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。 用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0280 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)4 内長P(mm)33 内幅W(mm)8.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AL-5Y 長さ(m) 選択解除 30 線径d(Φmm) 選択解除 5.0 使用荷重(kN) 選択解除 1.37 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10236083 AL-5Y 30 5.0 1.37 ¥54,000 ¥43,980 ¥34,980 アウトレット ¥38,478 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス雑用ロングチェーン 関西マリーン 税込¥51,678~ ¥46,980~ 3カ-B アイBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ アイBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 税込¥4,838~ ¥4,398~ ステンアイBT(シズカ 大阪魂 税込¥1,328~ ¥1,207~ インカヘビーラウンドスリング HRS630 大洋製器工業 税込¥252,780~ ¥229,800~ アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,115~ ¥1,014~ ステンアイBT(UNC 大阪魂 税込¥1,467~ ¥1,334~ ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンアイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥1,037~ ¥943~ インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 税込¥3,738~ ¥3,398~ インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 税込¥2,279~ ¥2,072~ ステンレスボールチェーン 友屋 税込¥10,998~ ¥9,998~ インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 税込¥49,478~ ¥44,980~ インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ 鉄マンテルチェーン 友屋 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ SUS ロングアイBT 大阪魂 税込¥2,499~ ¥2,272~ インカヘビーラウンドスリング HRS500 大洋製器工業 税込¥186,780~ ¥169,800~ SUS 316LアイBT 大阪魂 税込¥2,274~ ¥2,067~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーン雑用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーン」にはこんなカテゴリがあります 雑用チェーン 足場吊りチェーン ボールチェーン チェーンホルダー チェーン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品