水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の チェーン アルミカラーチェーン ゴールド 30m 線径3.5mm アルミカラーチェーン ゴールド 30m 線径3.5mm 注文コード 10236162 12664438 質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。 用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0248 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)2 内長P(mm)27.5 内幅W(mm)6.0 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AL-3.5G AL-3.5G【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(未使用・未開封) 長さ(m) 選択解除 30 線径d(Φmm) 選択解除 3.5 使用荷重(kN) 選択解除 0.39 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10236162 AL-3.5G - 30 3.5 0.39 ¥39,000 ¥31,980 ¥31,980 ¥35,178 (税込) 翌々日出荷返品不可 12664438 AL-3.5G【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 30 3.5 0.39 ¥39,000 ¥31,980 ¥11,980 アウトレット ¥13,178 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチチェーン EDELRID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 強力アルミチェーン 水本機械製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ (2) 足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ スーパーツール 製品 スーパーツール 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ Sフックミニ TAKAGI(高儀) 税込¥75~ ¥68~ Sフック中 TAKAGI(高儀) 税込¥120~ ¥109~ Sフック大 TAKAGI(高儀) 税込¥142~ ¥129~ Sフック小 TAKAGI(高儀) 税込¥97~ ¥88~ 溶接式リング イーグルクランプ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 回るまわるフック イーグルクランプ 税込¥40,678~ ¥36,980~ ダイニーマ・ロープ INDRA 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 荷重4.0t 全長9.0m NT 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT 税込¥2,088~ ¥1,898~ Xチューブループ EDELRID 税込¥2,198~ ¥1,998~ PESスリング EDELRID 税込¥1,099~ ¥999~ クロロードチェーン リンク付 KITO(キトー) 税込¥7,038~ ¥6,398~ メッキロードチェーン リンク付 KITO(キトー) 税込¥9,018~ ¥8,198~ クロロードチェーン KITO(キトー) 税込¥6,818~ ¥6,198~ メッキハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥8,468~ ¥7,698~ ハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥3,188~ ¥2,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーン雑用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーン」にはこんなカテゴリがあります 雑用チェーン 足場吊りチェーン ボールチェーン チェーンホルダー チェーン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品