水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の チェーン アルミカラーチェーン シルバー 15m 線径7mm アルミカラーチェーン シルバー 15m 線径7mm 注文コード 10236205 質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。 用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0299 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)4 内長P(mm)37 内幅W(mm)11.0 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AL-7S 長さ(m) 選択解除 15 線径d(Φmm) 選択解除 7.0 使用荷重(kN) 選択解除 2.16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10236205 AL-7S 15 7.0 2.16 ¥48,000 ¥38,980 ¥38,980 ¥42,878 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 2mmX10m 大綱 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ボールチェーン用カップリング 友屋 税込¥1,428~ ¥1,298~ 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 5mmX10m 大綱 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 横吊りクランプ セーフティーロック付 象印チェンブロック 税込¥40,678~ ¥36,980~ 黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ステンレス ヘビーリンク 友屋 税込¥2,198~ ¥1,998~ 黒染めワイヤロープ 5mmX30m 大綱 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ (4) ボールチェーン用コネクター 友屋 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス雑用ロングチェーン 関西マリーン 税込¥51,678~ ¥46,980~ ドブメッキ ワイヤコース ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール 税込¥27,478~ ¥24,980~ ナイロンスリング 両端アイ形 シライ 税込¥2,088~ ¥1,898~ 黒染めワイヤロープ 2mmX50m 大綱 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ステンレスボールチェーン 友屋 税込¥10,998~ ¥9,998~ アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 税込¥241~ ¥219~ リング付ボールチェーン 友屋 税込¥417~ ¥379~ クロメート鉄Cリンク ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーン雑用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーン」にはこんなカテゴリがあります 雑用チェーン 足場吊りチェーン ボールチェーン チェーンホルダー チェーン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品