水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の チェーン アルミカラーチェーン ブラウン 30m 線径4mm アルミカラーチェーン ブラウン 30m 線径4mm 注文コード 10236275 質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。 用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0264 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)3 チェーン線径(Φmm)4.0 内長P(mm)30 内幅W(mm)6.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AL-4BN 長さ(m) 選択解除 30 線径d(Φmm) 選択解除 4.0 使用荷重(kN) 選択解除 0.59 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10236275 AL-4BN 30 4.0 0.59 ¥48,000 ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 黒染めワイヤロープ 2mmX10m 大綱 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ アイナット ステンレス ラクテム 税込¥626 ¥569 バスケットへ マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 税込¥3,738~ ¥3,398~ (1) 黒染めワイヤロープ 2mmX50m 大綱 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 2mmX30m 大綱 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ 税込¥10,668~ ¥9,698~ 鉄マンテルチェーン 友屋 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大 税込¥35,178~ ¥31,980~ アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 税込¥241~ ¥219~ 黒染めワイヤロープ 5mmX50m 大綱 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製) エスコ 税込¥9,348~ ¥8,498~ 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ボールチェーン用コネクター 友屋 税込¥1,758~ ¥1,598~ 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール 税込¥27,478~ ¥24,980~ アイナット ステンレス ラクテム 税込¥263~ ¥239~ 黒染めワイヤロープ 2mmX40m 大綱 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 税込¥2,088~ ¥1,898~ 黒染めワイヤロープ 5mmX40m 大綱 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーン雑用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーン」にはこんなカテゴリがあります 雑用チェーン 足場吊りチェーン ボールチェーン チェーンホルダー チェーン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品