ステンレス ツイストリンクチェーン30m 線径8mm

ステンレス ツイストリンクチェーン30m 線径8mm 水本機械製作所

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

トラスコ品番849-0233 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)8 寸法W(mm)11 寸法P(mm)35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10237185 8T-B 5.88
234,000
229,800
252,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする