こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に
トラスコ品番849-0222
材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
質量(g)930
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)6.4
使用荷重(kN)0.15
内容量1個
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。