水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の チェーン チタンチェーン30m 線径5mm チタンチェーン30m 線径5mm 注文コード 10237368 軽くて強く、耐食性に優れています。 用途装飾用チェーンとして トラスコ品番849-0407 材質/仕上チタン/バレル研磨仕上げ 質量(kg)7.5 寸法d(mm)5 寸法W(mm)8.5 寸法P(mm)33 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TI-5 使用荷重(kN) 選択解除 2.45 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10237368 TI-5 2.45 ¥1,944,000 ¥1,198,000 ¥1,198,000 ¥1,317,800 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ (4) 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール 税込¥27,478~ ¥24,980~ 鉄マンテルチェーン 友屋 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンレス ヘビーリンク 友屋 税込¥2,198~ ¥1,998~ ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大 税込¥35,178~ ¥31,980~ 5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製) エスコ 税込¥9,348~ ¥8,498~ インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ SUS ロングアイBT 大阪魂 税込¥2,499~ ¥2,272~ インカヘビーラウンドスリング HRS630 大洋製器工業 税込¥252,780~ ¥229,800~ ボールチェーン用コネクター 友屋 税込¥1,758~ ¥1,598~ ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,098~ ¥998~ インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 税込¥4,838~ ¥4,398~ ボールチェーン用カップリング 友屋 税込¥1,428~ ¥1,298~ 横吊りクランプ セーフティーロック付 象印チェンブロック 税込¥40,678~ ¥36,980~ ステンアイBT(UNC 大阪魂 税込¥1,467~ ¥1,334~ 3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ 税込¥10,668~ ¥9,698~ インカヘビーラウンドスリング HRS400 大洋製器工業 税込¥153,780~ ¥139,800~ アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,115~ ¥1,014~ インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 税込¥49,478~ ¥44,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーン雑用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーン」にはこんなカテゴリがあります 雑用チェーン 足場吊りチェーン ボールチェーン チェーンホルダー チェーン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品