チタンチェーン30m 線径6mm
軽くて強く、耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0408
材質/仕上チタン/バレル研磨仕上げ
質量(kg)11.1
寸法d(mm)6
寸法W(mm)10
寸法P(mm)36
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
軽くて強く、耐食性に優れています。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |