黄銅チェーン 30m 線径9mm

黄銅チェーン 30m 線径9mm 水本機械製作所

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

用途装飾用チェーンとして トラスコ品番835-8394 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)50.04 内幅W(mm)13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10237474 BR-9 30 9 4.12
756,000
699,800
769,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする