水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の チェーン 黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径2mm 黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径2mm 注文コード 10237517 銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。 用途装飾用チェーンとして トラスコ品番849-0213 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)2.91 寸法d(mm)2.0 寸法W(mm)5.5 寸法P(mm)28.0 チェーン線径(Φmm)2.0 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2.0-VBR 使用荷重(kN) 選択解除 0.20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10237517 2.0-VBR 0.20 ¥49,500 ¥45,980 ¥45,980 ¥50,578 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチチェーン EDELRID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 強力アルミチェーン 水本機械製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ (2) 足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ Xチューブループ EDELRID 税込¥2,198~ ¥1,998~ PESスリング EDELRID 税込¥1,099~ ¥999~ クロロードチェーン リンク付 KITO(キトー) 税込¥7,038~ ¥6,398~ メッキロードチェーン リンク付 KITO(キトー) 税込¥9,018~ ¥8,198~ クロロードチェーン KITO(キトー) 税込¥6,818~ ¥6,198~ メッキハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥8,468~ ¥7,698~ ハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥3,188~ ¥2,898~ リンクチェーン ペール缶入 KITO(キトー) 税込¥109,978~ ¥99,980~ メッキロードチェーン KITO(キトー) 税込¥6,268~ ¥5,698~ クロハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥8,248~ ¥7,498~ リンクチェーン ハーフドラム缶入 KITO(キトー) 税込¥439,780~ ¥399,800~ 下フック組立チェーン KITO(キトー) 税込¥9,788~ ¥8,898~ 黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×50m 大綱 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 4mm×30m 大綱 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーン雑用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーン」にはこんなカテゴリがあります 雑用チェーン 足場吊りチェーン ボールチェーン チェーンホルダー チェーン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品