銅チェーン30m 線径7mm
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
トラスコ品番849-0347
材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)30
内長P(mm)37
内幅W(mm)11.0
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |