ニッケル甲丸スナップ 42mm (1個入)

ニッケル甲丸スナップ 42mm (1個入) ニッサチェイン

安価なスナップです。

用途チェインの先端金具、連結金具 トラスコ品番849-2126 材質鉄(SWRM) 質量(g)10 種類スナップフック 寸法A(mm)42.0 寸法C(mm)8.0 仕上ニッケル 使用荷重(kN)0.05 内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10688886 P628
600
599
659 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 2,150 / 税込 2,365
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする