ステンレス Cリンク 内長36mm
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1918
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)23
種類リンク
寸法L(mm)36
寸法D(mm)6
寸法W(mm)14
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
内容量1個
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。