ステンレス Cリンク 内長39mm

ステンレス Cリンク 内長39mm 水本機械製作所

2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1920 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)57 種類リンク 寸法L(mm)39 寸法D(mm)9 寸法W(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10240922 MC-9
1,030
699
769 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする