ステンレス OPMMリング 線径10mm長さ70mm

ステンレス OPMMリング 線径10mm長さ70mm 水本機械製作所

連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2097 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)184 種類リングキャッチ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)10 寸法E(mm)12.5 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)30 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)9.80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10241385 OP-10
9,880
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする