ステンレス アイフック 線径8mm長さ90mm
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1356
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)73
種類フック
寸法L(mm)90
寸法S(mm)12
寸法D(mm)8
寸法W1(mm)17
寸法W2(mm)25
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
内容量1個