ステンレス ウォールフック 38mm×34mm
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-3159
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)40
種類ウォールフック
寸法L(mm)38
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)5
寸法S(mm)7
寸法T(mm)3.2
寸法R(mm)2.5
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
内容量1個