ステンレス エレガンスフック ゴールド 高さ25mm
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
トラスコ品番849-1195
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ
質量(g)41
種類プレートフック
寸法L(mm)25
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)27
寸法W(mm)40
寸法t1(mm)6.5
寸法t2(mm)4
表面処理(本体)金メッキ
内容量1個
高級感のあるフックです。