水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の 吊具 ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ40mm ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ40mm 注文コード 10243196 高級感のあるフックです。 用途コートフックとして、物掛けとして 高さ(mm)40 種類プレートフック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CHA-40R CHB-40R 材質/仕上 選択解除 ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ 寸法L(mm) 選択解除 40- 寸法H(mm) 選択解除 30- 寸法d(mm) 選択解除 3.5- 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10243196 CHA-40R ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ 40 30 3.5 ¥1,690 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 翌々日出荷返品不可 10243205 CHB-40R - - - - ¥1,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ 角型アイプレート 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ つぎつぎS字フック 友屋 税込¥1,978~ ¥1,798~ ドブメッキ ワイヤコース ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ 鏡吊(300ヶ入) 友屋 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ステンレスフック ロングアームタイプ スガツネ工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ ヒートン (真鍮)(パック品) 大里 税込¥340~ ¥309~ スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) 大里 税込¥505~ ¥459~ ソフトSカン 70 カーボーイ 税込¥483 ¥439 丸型オープンアイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ クロメート鉄Cリンク ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ Sフック ロングタイプ 友屋 税込¥76~ ¥69~ (1) スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用プレートフック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品