ステンレス キーリンク 内径13mm

ステンレス キーリンク 内径13mm 水本機械製作所

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます トラスコ品番849-3162 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 質量(g)1.4 種類リンク 寸法L(mm)13 寸法D(mm)2.1 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10243537 WK-21-13
75
50
55 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする