水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の 吊具 ステンレス キーリンク 内径16mm ステンレス キーリンク 内径16mm 注文コード 10243546 手軽に連結作業ができます。 用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます トラスコ品番849-3163 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 質量(g)1.8 種類リンク 寸法L(mm)16 寸法D(mm)2.1 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.04 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WK-21-16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10243546 WK-21-16 ¥80 ¥55 ¥55 ¥61 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 角型アイプレート リング付 友屋 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ シートアイストラップ 友屋 税込¥186 ¥169 バスケットへ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) 大里 税込¥505~ ¥459~ ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ ソフトSカン 70 カーボーイ 税込¥483 ¥439 スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ ステンレス Dリング ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥136~ ¥124~ 丸型オープンアイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具リンク丸リンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リンク」にはこんなカテゴリがあります 丸リンク Dリンク 楕円リンク 四角リンク 三角リンク シェアする マイページ 最近見た商品