ステンレス キーリンク 内径20mm

ステンレス キーリンク 内径20mm 水本機械製作所
(1件のレビュー)

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます トラスコ品番849-3164 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 質量(g)2.1 種類リンク 寸法L(mm)20 寸法D(mm)2.1 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10243555 WK-21-20
85
59
65 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途:
キーホルダーに使用

通常の丸鋼よりでっぱりがないので好んで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする