ステンレス スナップフックBD型 線径8mm長さ80mm

ステンレス スナップフックBD型 線径8mm長さ80mm 水本機械製作所

スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1116 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)69 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法S(mm)12 寸法D(mm)8 寸法W(mm)45 寸法d1(mm)8.5 寸法d2(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10245043 BD-8
1,430
999
1,099 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする