ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1266
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)41
種類スナップフック
寸法L(mm)74
寸法d(mm)11
寸法t(mm)5
寸法S(mm)9
寸法D(mm)7
寸法W(mm)25
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
内容量1個