ステンレス スピードキャッチ 線径4mm長さ42mm
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
トラスコ品番849-2597
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)15
種類リングキャッチ
寸法L(mm)42
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4
寸法E(mm)5.9
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
内容量1個