ステンレス ダイアモンドアイ 37mm×59mm

ステンレス ダイアモンドアイ 37mm×59mm 水本機械製作所

形状が菱形です。
4箇所を止めるタイプです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1276 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)38 種類アイプレート 寸法H(mm)22 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)46 寸法A1(mm)37 寸法B1(mm)59 寸法h(mm)12 寸法A2(mm)24 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10245393 DI-5
1,140
899
989 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする