ステンレス パイプSカン 全長65mm
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2676
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)16
種類Sカン
寸法L1(mm)65
寸法S(mm)15
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)57
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)35
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.07
内容量1個