ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径4分
パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2965
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)160
寸法L(mm)200
寸法W(mm)22
寸法J(mm)11
内容量1個
パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。