ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径10mm長さ76mm

ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径10mm長さ76mm 水本機械製作所

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2711 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)139 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)76 寸法S(mm)13 寸法D(mm)10 寸法E(mm)10.5 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)6.86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10247098 SHT-10
4,840
3,500
3,850 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする