ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径13mm長さ96mm
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2713
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)285
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)96
寸法S(mm)16
寸法D(mm)13
寸法E(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)27
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)9.80
内容量1個