ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径4mm長さ34mm

ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径4mm長さ34mm 水本機械製作所

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2717 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)34 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4.4 寸法B2(mm)9.5 寸法B1(mm)11 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10247152 SHT-4
1,280
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする