ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径5mm長さ42mm
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2718
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)20
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)42
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
内容量1個