ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm

ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm 水本機械製作所

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2719 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)32 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 寸法B2(mm)13.5 寸法B1(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10247177 SHT-6
1,620
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする