水本機械製作所
ステンレス フェアリーダー
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ
仕上
バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247204
FL-150
849-1498
150
8.2
30
40
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10247213
FL-200
849-1499
200
8.5
40
50
¥
29,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10247222
FL-250
849-1500
250
10.5
50
60
¥
50,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10247238
FL-300
849-1501
300
12.5
60
65
¥
60,450
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください